GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser bred deling 25/3 mm

Art.-nr.: 215950 25/3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Tang
Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. skæredybde ap maks 8 mm
Udhængslængde L1 30 mm
Samlet længde Li alt 105 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende vendeskærsplatter LO.U0904..
Vendeplatteskruesæt 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215950 25/3
EAN/GTIN 4045197939814
Producentnummer 215950 25/3

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter.
Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8 IP.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser bred deling 25/3 mm

GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser bred deling 25/3 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.689,41  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.638,98  DKK
plus moms plus fragt
Fræseanvendelse Hjørnefræser Hjørnefræser
Indvendig køling ja ja
passende vendeskærsplatter LO.U0904.. SO.. 0836..
Skaftudførelse Weldon-skaft Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ 90 90
Serie Power Tang Softcut®
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven