{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
effektivt skærantal Zeff | 2 | |
Antal vendeskærsplatter | 6 | |
Maks. skæredybde ap maks | 30 mm | |
Udhængslængde L1 | 45 mm | |
Samlet længde Li alt | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1335.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215577 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197455277 | |
Producentnummer | 215577 25/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut-hjørnefræser 90° 25/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
4.037,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
3.672,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.413,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
5.706,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal vendeskærsplatter | 6 | 6 | 3 | 10 |
Udhængslængde L1 | 45 mm | 52 mm | 50 mm | 54 mm |
effektivt skærantal Zeff | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Maks. skæredybde ap maks | 30 mm | 28 mm | 19 mm | 39 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |