{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Tang | |
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 12 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | LO.. 130708 | |
Vendeplatteskruesæt | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215122 50/5 | |
EAN/GTIN | 4045197861382 | |
Producentnummer | 215122 50/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90°-tangential-high-performance-hjørnefræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 50/5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
4.142,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3.225,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
3.739,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
3.173,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
2.614,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
2.085,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.881,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
passende vendeskærsplatter | LO.. 130708 | SO.. 1205.. | SO.. 1205.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | SOMT 09T304 | LO.U0904.. |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |