{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NEODO | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 5 mm | |
Samlet længde Li alt | 32 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
passende vendeskærsplatter | SZ.U0804.. | |
Producentbetegnelse | S890 FSZ D032-04-16-R08 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225760 32/4 | |
EAN/GTIN | 7291075460452 | |
Producentnummer | 3406273 |