{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NEODO | |
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 5 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | SZ.U0804.. | |
Producentbetegnelse | S890 FSZ D063-07-22-R08 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225760 63/7 | |
EAN/GTIN | 7291075440119 | |
Producentnummer | 3388906 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
NEODO-plan-/hjørnefræser, med boring, ⌀ DC/antal skær Z: 63/7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
5.616,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
4.790,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
4.447,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 7 | 7 | 7 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | SZ.U0804.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Skær-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |