GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser bred deling 63/7 mm

Art.-nr.: 215966 63/7
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Power Tang
    Skær-⌀ DC 63 mm
    Antal skær Z 7
    Skaftudførelse med boring
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Hjørnefræser
    Deling af skærene ulige
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Maks. skæredybde ap maks 8 mm
    Samlet længde Li alt 40 mm
    Holdeboring-⌀ 27 mm
    passende vendeskærsplatter LO.U0904..
    Vendeplatteskruesæt 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 215966 63/7
    EAN/GTIN 4045197940032
    Producentnummer 215966 63/7

    Betegnelse

    Udførelse:

    Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter.
    Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8 IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven