{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NEODO | |
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 5 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | SZ.U0804.. | |
Producentbetegnelse | S890 FSZ D100-10-32-R08 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225760 100/10 | |
EAN/GTIN | 7291075440140 | |
Producentnummer | 3388909 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
NEODO-plan-/hjørnefræser, med boring, ⌀ DC/antal skær Z: 100/10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
8.822,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
6.660,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
6.503,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skær-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige |
Serie | NEODO | Softcut® | Softcut® |