{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NEODO | |
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 5 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | SZ.U0804.. | |
Producentbetegnelse | S890 FSZ D050-08-22-R08 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225760 50/8 | |
EAN/GTIN | 7291075440102 | |
Producentnummer | 3388905 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
NEODO-plan-/hjørnefræser, med boring, ⌀ DC/antal skær Z: 50/8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
5.084,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
3.590,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | 22 mm |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | Cirkulær fræsning |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | SZ.U0804.. | XNEX 040308 |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |