{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 2 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNEX 040308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215182 50/8 | |
EAN/GTIN | 4062406570187 | |
Producentnummer | 215182 50/8 |