{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NEODO | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SZMU 080412PNRMM | |
Type | ST900 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | IC5600 | |
Skæremateriale | HM | |
Tilspænding fz pr. tand | 0,25 mm | |
Antal skift/skær | 4 | |
Geometri | PNR-MM | |
Plattestyrke E | 4,76 mm | |
Producentbetegnelse | S890 SZMU 080412PNRMM IC5600 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 225804 ST900 | |
EAN/GTIN | 7291075460445 | |
Producentnummer | 3427962 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
SZMU 080412PNRMM, IC5600, Type: ST900
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
203,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.621 styk på lager
Fra
1
stk.
109,29 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
91,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
238 styk på lager
Fra
1
stk.
188,71 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
157,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SZMU 080412PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Plattestyrke E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Type | ST900 | ST900 | ST900 |
Tilspænding fz pr. tand | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning |