{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NEODO | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 5 mm | |
Udhængslængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde Li alt | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | SZ.U0804.. | |
Producentbetegnelse | S890 ESZ D25-3-W25-R08 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225751 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075481631 | |
Producentnummer | 3417103 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
NEODO-plan-/hjørnefræser, Weldon-skaft, ⌀ DC/antal skær Z: 25/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.403,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.638,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.689,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 35 mm | 39 mm | 30 mm |
Samlet længde Li alt | 95 mm | 95 mm | 105 mm |
passende vendeskærsplatter | SZ.U0804.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Maks. skæredybde ap maks | 5 mm | 6 mm | 8 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige |