{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NEODO | |
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 5 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | SZ.U0804.. | |
Producentbetegnelse | S890 FSZ D050-06-22-R08 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225760 50/6 | |
EAN/GTIN | 7291075440096 | |
Producentnummer | 3388904 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
NEODO-plan-/hjørnefræser, med boring, ⌀ DC/antal skær Z: 50/6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
4.678,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
4.216,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
2.711,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.719,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
4.238,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | Hjørnefræser | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja |
Skær-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |