{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | SO.. 0836.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 214908 100/10 | |
EAN/GTIN | 4045197674692 | |
Producentnummer | 214908 100/10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI smal skalainddeling 100/10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
6.503,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
6.660,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 32 mm | 32 mm |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Indvendig køling | ja | ja |
Skær-⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader |
Deling af skærene | ulige | ulige |
Serie | Softcut® | Softcut® |