{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 10 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | SO.. 1205.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 214857 80/8 | |
EAN/GTIN | 4045197553478 | |
Producentnummer | 214857 80/8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI smal skalainddeling, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 80/8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
5.810,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
5.430,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | 27 mm |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 50 mm |
Skær-⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |