{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 50 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 4,6 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 89,4 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | SYHU0704.. | |
Producentbetegnelse | IQ845 FSY D080-06-27-R07 | |
Produkttype | Planfræsere |
Artikelnummer | 222500 80/6 | |
EAN/GTIN | 7291075311396 | |
Producentnummer | 3106526 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
DOVEIQMILL planfræser, med boring, ⌀ DC/antal skær Z: 80/6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
5.988,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.583,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
3.568,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
3.553,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
3352,46 DKK
2.585,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 89,4 mm | 93 mm | 93 mm | 89 mm | 92,1 mm |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Produkttype | Planfræsere | Planfræser | Planfræser | Planfræser | Planfræser |