{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SYHU 070400ADTN | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | IC810 | |
Skæremateriale | HM | |
Tilspænding fz pr. tand | 0,25 mm | |
Antal skift/skær | 8 | |
Geometri | ADTN | |
Plattestyrke E | 4,76 mm | |
Producentbetegnelse | IQ845 SYHU 070400ADTN IC810 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 222521 GGG | |
EAN/GTIN | 7291075311846 | |
Producentnummer | 5668010 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
SYHU 070400ADTN, IC810, Type: GGG
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
297,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.751 styk på lager
Fra
1
stk.
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
113,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
508 styk på lager
Fra
1
stk.
116,96 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
97,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SYHU 070400ADTN | SOMT 120508 PDER | SOMT 083604 PDER |
Plattestyrke E | 4,76 mm | 5,56 mm | 3,6 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Type | IC810 | HB7730 | HB7730 |
Tilspænding fz pr. tand | 0,25 mm | 0,2 mm | 0,15 mm |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning |