{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SYHU 0704ADN-MM | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | IC830 | |
Skæremateriale | HM | |
Tilspænding fz pr. tand | 0,18 mm | |
Antal skift/skær | 8 | |
Geometri | ADN-MM | |
Plattestyrke E | 4,76 mm | |
Producentbetegnelse | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 222513 ST1400 | |
EAN/GTIN | 7291075311808 | |
Producentnummer | 5607526 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN-MM, IC830, Type: ST1400
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
410 styk på lager
297,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.730 styk på lager
Fra
1
stk.
205,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
171,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 8 | 8 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SYHU 0704ADN-MM | SNMU 14T7 ANER |
Plattestyrke E | 4,76 mm | 7 mm |
Skæremateriale | HM | HM |
Type | IC830 | HB7510 |
Tilspænding fz pr. tand | 0,18 mm | 0,25 mm |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning |