{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 50 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 4,6 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 109,4 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | SYHU0704.. | |
Producentbetegnelse | IQ845 FSY D100-07-32-R07 | |
Produkttype | Planfræsere |
Artikelnummer | 222500 100/7 | |
EAN/GTIN | 7291075311419 | |
Producentnummer | 3106528 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DOVEIQMILL planfræser 100/7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
8.550,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
5.550,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
4.589,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 32 | 32 | 32 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | SYHU0704.. | SN.U ;ON.U | OF.. 050405 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 100 | 100 | 100 |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige |
Produkttype | Planfræsere | Planfræser | Planfræser |