{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skær Z | 12 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 50 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 4,6 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 134,4 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | SYHU0704.. | |
Producentbetegnelse | IQ845 FSY D125-12-40-R07 | |
Produkttype | Planfræsere |
Artikelnummer | 222500 125/12 | |
EAN/GTIN | 7291075311440 | |
Producentnummer | 3106531 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
DOVEIQMILL planfræser, med boring, ⌀ DC/antal skær Z: 125/12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
10.437,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
5.676,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
6.719,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
8.619,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
6.079,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | SYHU0704.. | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Skær-⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Indstillingsvinkel κ | 50 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Produkttype | Planfræsere | Planfræser | Planfræser | Planfræser | Planfræser |