TwinCut planfræser 45° bred deling 125/6 mm

Art.-nr.: 213410 125/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Antal skær Z: 6
  • Indstillingsvinkel κ: 45
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie TwinCut
    Skær-⌀ DC 125 mm
    Antal skær Z 6
    Skaftudførelse med boring
    Indstillingsvinkel κ 45 grader
    Deling af skærene ulige
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Maks. udv. ⌀ Dmaks for ON.U-plader 136,8 mm
    Maks. udv. ⌀ Dmaks for SN.U-plader 140,2 mm
    Samlet længde Li alt for SN.U-plader 63 mm
    Samlet længde Li alt for ON.U-plader 61,3 mm
    Holdeboring-⌀ 40 mm
    passende vendeskærsplatter SN.U; ON.U
    Vendeplatteskruesæt 219898 (15IP; 3,8 Nm)
    Underlægsplade 219897
    Spændeskrue til underlagsplatte 219899
    Produkttype Planfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 213410 125/6
    EAN/GTIN 4045197605467
    Producentnummer 213410 125/6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fra ⌀ 160 mm til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer og uden indvendig køling.

    Anvendelse:

    Med dobbeltsidede 8-skærs-platter (ON.U) eller 4-skærs-platter (SN.U).

    Reservedel:

    Underlagsplatte nr. 219897 kan anvendes til begge vendeplattetyper.

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.
    Blandet anvendelse af ON.U og SN.U er ikke tilladt.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven