{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TwinCut | |
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks for ON.U-plader | 74,8 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks for SN.U-plader | 78,2 mm | |
Samlet længde Li alt for SN.U-plader | 40 mm | |
Samlet længde Li alt for ON.U-plader | 38,3 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | SN.U; ON.U | |
Vendeplatteskruesæt | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Underlægsplade | 219897 | |
Spændeskrue til underlagsplatte | 219899 | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 213410 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197605436 | |
Producentnummer | 213410 63/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TwinCut planfræser 45° bred deling, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 63/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.590,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
4.082,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
3.397,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
4.581,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
3.397,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
3248,16 DKK
2.503,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | nej | ja |
passende vendeskærsplatter | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Produkttype | Planfræser | Planfræser | Planfræser | Planfræser | Planfræser | Planfræser |