TwinCut planfræser 45° bred deling, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 50/3mm

Art.-nr.: 213410 50/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Antal skær Z: 3
  • Indstillingsvinkel κ: 45
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TwinCut
Skær-⌀ DC 50 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. udv. ⌀ Dmaks for ON.U-plader 61,8 mm
Maks. udv. ⌀ Dmaks for SN.U-plader 65,2 mm
Samlet længde Li alt for SN.U-plader 40 mm
Samlet længde Li alt for ON.U-plader 38,3 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
passende vendeskærsplatter SN.U; ON.U
Vendeplatteskruesæt 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Underlægsplade 219897
Spændeskrue til underlagsplatte 219899
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213410 50/3
EAN/GTIN 4045197605429
Producentnummer 213410 50/3

Betegnelse

Udførelse:

Fra ⌀ 160 mm til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer og uden indvendig køling.

Anvendelse:

Med dobbeltsidede 8-skærs-platter (ON.U) eller 4-skærs-platter (SN.U).

Reservedel:

Underlagsplatte nr. 219897 kan anvendes til begge vendeplattetyper.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.
Blandet anvendelse af ON.U og SN.U er ikke tilladt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven