SNMU 14T7 ANER UNI

Art.-nr.: 213466 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    202,26  DKK / styk
  • fra 10 styk
    168,52  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
436 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SNMU 14T7 ANER
    Type UNI
    Type HB7520
    Skæremateriale HM
    Maks. skæredybde ap maks 6 mm
    Antal skift/skær 8
    Plattestyrke E 7 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 213466 UNI
    EAN/GTIN 4045197606402
    Producentnummer 213466 UNI

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    280
    Stål < 750 N/mm²
    P
    260
    Stål < 900 N/mm²
    P
    240
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Dobbeltsidet med 2×4 skær.

    Anbefaling:

    Vælg plattetolerance E i kombination med bredsletplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven