{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TwinCut | |
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks for ON.U-plader | 61,8 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks for SN.U-plader | 65,2 mm | |
Samlet længde Li alt for SN.U-plader | 40 mm | |
Samlet længde Li alt for ON.U-plader | 38,3 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | SN.U; ON.U | |
Vendeplatteskruesæt | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Underlægsplade | 219897 | |
Spændeskrue til underlagsplatte | 219899 | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 213420 50/5 | |
EAN/GTIN | 4045197716828 | |
Producentnummer | 213420 50/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TwinCut planfræser 45° smal deling 50/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
3.806,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.942,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.987,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
2.756,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Indvendig køling | ja | ja | nej | ja |
passende vendeskærsplatter | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige |
Produkttype | Planfræser | Planfræser | Planfræser | Planfræser |