{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 50 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 4,6 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 59,4 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | SYHU0704.. | |
Producentbetegnelse | IQ845 FSY D050-05-22-R07 | |
Produkttype | Planfræsere |
Artikelnummer | 222500 50/5 | |
EAN/GTIN | 7291075311365 | |
Producentnummer | 3106523 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOVEIQMILL planfræser, med boring, ⌀ DC/antal skær Z: 50/5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
4.876,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
2.689,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3.166,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.942,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
3.806,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.987,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
2.756,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja | nej | ja |
passende vendeskærsplatter | SYHU0704.. | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |