{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 50 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 4,6 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 72,4 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | SYHU0704.. | |
Producentbetegnelse | IQ845 FSY D063-07-22-R07 | |
Produkttype | Planfræsere |
Artikelnummer | 222500 63/7 | |
EAN/GTIN | 7291075311389 | |
Producentnummer | 3106525 |