IQ845 FSY D160-15-40-R07 50° planfræsere til firkantede platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106533
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie DOVEIQMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106533
    EAN/GTIN 7291075311464
    Producentnummer 3106533
    L-nummer L23980 858

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Plan- og hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 169,4 mm, antal skærekroppe (CICT) 15, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

    Egenskab:

    • Arbor stil C.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
    • Skærediameter (DC) 160 mm
    • Diameter (DC/DCX) 169,4 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 169,4 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 15
    • Skærelængde maks. (APMX) 4,6 mm
    • Navdiameter (DHUB) 92 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
    • Samlet længde (OAL) 63 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 50 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven