IQ845 SYHU 0704ADN IC5500 Firkantede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 5668496
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DOVEIQMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668496
EAN/GTIN 7291075311860
Producentnummer 5668496
L-nummer L23910 157

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 4,6 mm, skærtykkelse (S) 4,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,6 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven