IQ845 SYHU 0503ADN-ML IC330 Firkantede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 5607761
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DOVEIQMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607761
EAN/GTIN 7291075355437
Producentnummer 5607761
L-nummer L23910 281

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2,6 mm, skærepladetykkelse (S) 3 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,6 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven