{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 50 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 4,6 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 89,4 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | SYHU0704.. | |
Producentbetegnelse | IQ845 FSY D080-08-27-R07 | |
Produkttype | Planfræsere |
Artikelnummer | 222500 80/8 | |
EAN/GTIN | 7291075311402 | |
Producentnummer | 3106527 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DOVEIQMILL planfræser 80/8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
6.621,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
4.209,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
5.788,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
4.060,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Holdeboring-⌀ | 27 | 27 | 27 | 27 |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | SYHU0704.. | SE.. 1204.. | SN.U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 80 | 80 | 80 | 80 |
Produkttype | Planfræsere | Planfræser | Planfræser | Planfræser |