{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 50 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 4,6 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 72,4 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | SYHU0704.. | |
Producentbetegnelse | IQ845 FSY D063-05-22-R07 | |
Produkttype | Planfræsere |
Artikelnummer | 222500 63/5 | |
EAN/GTIN | 7291075311372 | |
Producentnummer | 3106524 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() DOVEIQMILL planfræser 63/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
5.702,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
4.082,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
3.412,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
3.106,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
3.084,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.892,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Holdeboring-⌀ | 22 | 22 | 22 | 27 | 22 | 22 |
passende vendeskærsplatter | SYHU0704.. | SN.U ;ON.U | SE.. 1203.. | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Produkttype | Planfræsere | Planfræser | Planfræser | Planfræser | Planfræser | Planfræsere |