{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 93 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | SE.. 1204.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 214200 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197194480 | |
Producentnummer | 214200 80/6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Planfræser 45°, højreskærende 80/6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
3.568,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.583,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
3.553,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
3.352,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Samlet længde Li alt | 50 | 50 | 50 | 50 |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 93 | 93 | 89 | 92,1 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 80 | 80 | 80 | 80 |
Produkttype | Planfræser | Planfræser | Planfræser | Planfræser |