SEKT 1204 AFTN INOX

Art.-nr.: 214245 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    97,97  DKK / styk
  • fra 10 styk
    81,65  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.180 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SEKT 1204 AFTN
    Type INOX
    Type HB7635
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz pr. tand 0,19 mm
    Antal skift/skær 4
    Plattestyrke E 4,76 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 214245 INOX
    EAN/GTIN 4045197302847
    Producentnummer 214245 INOX

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    215
    Stål < 750 N/mm²
    P
    205
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven