{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 93 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | SE.. 1204.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Standard | Fabriksstandard | |
Produkttype | Planfræsere |
Artikelnummer | 214202 80/6 | |
EAN/GTIN | 4067263002017 | |
Producentnummer | 214202 80/6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Planfræser 45°, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 80/6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
2.346,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.628,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | 27 mm |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 93 mm | 93 mm |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige |
Produkttype | Planfræsere | Planfræser |