{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 200 mm | |
Antal skær Z | 14 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 216 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | SE.. 1204.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 214200 200/14 | |
EAN/GTIN | 4045197549853 | |
Producentnummer | 214200 200/14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Planfræser 45°, højreskærende 200/14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
11.495,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
10.787,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 40 mm | 60 mm |
Samlet længde Li alt | 63 mm | 63 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 216 mm | 212,3 mm |
passende vendeskærsplatter | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Skær-⌀ DC | 200 mm | 200 mm |
Produkttype | Planfræser | Planfræser |