{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 113 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | SE.. 1204.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 214200 100/6 | |
EAN/GTIN | 4045197702340 | |
Producentnummer | 214200 100/6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Planfræser 45°, højreskærende 100/6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3.926,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
4.149,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2.763,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
passende vendeskærsplatter | SE.. 1204.. | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | 45 grader | 45 grader |