Planfræser 45°, højreskærende 160/12 mm

Art.-nr.: 214200 160/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Antal skær Z: 12
  • Indstillingsvinkel κ: 45
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 160 mm
Antal skær Z 12
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. udv. ⌀ Dmaks 173 mm
Samlet længde Li alt 63 mm
Holdeboring-⌀ 40 mm
passende vendeskærsplatter SE.. 1204..
Vendeplatteskruesæt 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214200 160/12
EAN/GTIN 4045197131515
Producentnummer 214200 160/12

Betegnelse

Udførelse:

Til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,7 med klinge nr. 674252 str. 20IP.
Teknisk betinget uden indvendig køling.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Planfræser 45°, højreskærende  160/12 mm

Planfræser 45°, højreskærende 160/12 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
7.643,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
7.151,90  DKK
plus moms plus fragt
Samlet længde Li alt 63 mm 63 mm
Indvendig køling ja ja
passende vendeskærsplatter SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305
Skaftudførelse med boring med boring
Skær-⌀ DC 160 mm 160 mm
Spåntagningsstrategi MTC MTC
Produkttype Planfræser Planfræser

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven