GARANT Softcut 45° planfræser med høj ydelse, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 160/12mm

Art.-nr.: 213555 160/12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Antal skær Z: 12
  • Indstillingsvinkel κ: 45
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 160 mm
Antal skær Z 12
Skaftform med boring
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. udv. ⌀ Dmaks 172,3 mm
Samlet længde Li alt 63 mm
Holdeboring-⌀ 40 mm
passende vendeskærsplatter SE.T1305; XEEW1305
Vendeplatteskruesæt 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Produkttype Planfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 213555 160/12
EAN/GTIN 4045197953681
Producentnummer 213555 160/12
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug. Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri.
Til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer og uden indvendig køling.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. str. 211750 3,0 med klinge nr. 674252 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven