• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

GARANT Softcut 45° planfræser med høj ydelse, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 250/16mm

Art.-nr.: 213555 250/16
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Antal skær Z: 16
  • Indstillingsvinkel κ: 45
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 250 mm
Antal skær Z 16
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. udv. ⌀ Dmaks 262,3 mm
Samlet længde Li alt 63 mm
Holdeboring-⌀ 60 mm
passende vendeskærsplatter SE.T1305; XEEW1305
Vendeplatteskruesæt 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213555 250/16
EAN/GTIN 4045197953704
Producentnummer 213555 250/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug. Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri.
Til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer og uden indvendig køling.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. str. 211750 3,0 med klinge nr. 674252 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven