GARANT Softcut 45° planfræser med høj ydelse, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 32/3mm

Art.-nr.: 213555 32/3
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Antal skær Z: 3
  • Indstillingsvinkel κ: 45
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 32 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. udv. ⌀ Dmaks 44 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
passende vendeskærsplatter SE.T1305; XEEW1305
Vendeplatteskruesæt 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213555 32/3
EAN/GTIN 4045197953414
Producentnummer 213555 32/3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug. Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. str. 211750 3,0 med klinge nr. 674252 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven