{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 43 grader | |
Fræseanvendelse | Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 89 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | OF.. 050405 | |
Vendeplatteskruesæt | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 43 grader | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 213300 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197702029 | |
Producentnummer | 213300 80/6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Planfræser 43° Octo 80/6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
3.553,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.583,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
3.568,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
3.352,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | OF.. 050405 | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige |
Produkttype | Planfræser | Planfræser | Planfræser | Planfræser |