{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 43 grader | |
Fræseanvendelse | Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 134 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | OF.. 050405 | |
Vendeplatteskruesæt | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 43 grader | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 213300 125/8 | |
EAN/GTIN | 4045197702043 | |
Producentnummer | 213300 125/8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Planfræser 43° Octo 125/8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
5.237,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
6.682,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 |
Holdeboring-⌀ | 40 | 40 |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | OF.. 050405 | SN.U ;ON.U |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 125 | 125 |
Produkttype | Planfræser | Planfræser |