OFMT 050405 TR, HB7525, Type: ST900

Art.-nr.: 213321 ST900
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    159,80  DKK / styk
  • fra 10 styk
    133,20  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.551 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte OFMT 050405 TR
Type ST900
Hjørneradius 0,5 mm
Type HB7525
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,17 mm
Antal skift/skær 8
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213321 ST900
EAN/GTIN 4045197553836
Producentnummer 213321 ST900

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
350
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Yderst robuste vendeplatter præcisionssintret og slebet i henhold til standardiserede ISO-mål. Finkornede substrater sikrer en høj sejhed og slidstyrke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven