{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 43 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 49 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,88 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 16,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD..0904 | |
Vendeplattestørrelse | 09 | |
Vendeplatteskrue | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221905 32/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058538 | |
Producentnummer | 5660448 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser 7792VX 32/3 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
3.143,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
2.294,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.892,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.167,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Plunge cutting ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning ;Plunge cutting |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind |
⌀ D3 | 17 | 16 | 20 | 22 |
Rampinglængde L for αmaks | 16,3 | 15,5 | 17,43 | 19,55 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |