HAIMER MILL HM-torusfræser 16/1,0 mm

Art.-nr.: 220296 16/1,0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f9 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f9
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning AlTiN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f9
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 32 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 0,5×D; Hel not, skæredybde 0,5×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 32 mm
Skærradius R1 1 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 42,5 mm
Fristilling-⌀ D1 15,2 mm
Samlet længde L 93 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,088 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,104 mm
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 220296 16/1,0
EAN/GTIN 4034221143242
Producentnummer F2004NNH1600R1.00DA

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
480
Alu > 10% Si
N
375
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
155
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til universel anvendelse i stålmaterialer og højlegeret stål, især INOX. Med cylindrisk kerne af hensyn til en optimal værktøjsstivhed ved notfræsning. Garanteret processikkerhed ved ramping og cirkulær borefræsning takket være speciel endefladegeometri.

Bemærk:

Form HB bestilles med nr. 220297.
Værktøjsholder med SAFE-LOCK-udtrækssikring finder du i programmet under Spændeteknik.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HAIMER MILL HM-torusfræser  16/1,0 mm

HAIMER MILL HM-torusfræser 16/1,0 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
931,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.783,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.512,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.587,65  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.700,51  DKK
plus moms plus fragt
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 42,5 mm 44 mm 44 mm 42 mm 42 mm
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 0,5×D; Hel not, skæredybde 0,5×D 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning 0,3×D ved beskæring; 0,5×D ved beskæring 0,05×D ved kopifræsning; 0,5×D ved beskæring 0,5×D ved beskæring; 0,5×D ved beskæring
Fristilling-⌀ D1 15,2 mm 15 mm 15,5 mm 15 mm 15,8 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Skæremateriale HM HM HM HM HM
Spiralvinkel 32 grader 38 grader 40 grader 45 grader 42 grader
Produkttype Torusfræser Torusfræser Torusfræser Torusfræser Torusfræser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven