{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | AlTiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; Hel not, skæredybde 0,5×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Skærradius R1 | 2 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 42,5 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15,2 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 220296 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4034221143259 | |
Producentnummer | F2004NNH1600R2.00DA |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL HM-torusfræser 16/2,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
931,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
1.783,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.512,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlTiN | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 93 mm | 92 mm | 92 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |