{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | AlTiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; Hel not, skæredybde 0,5×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Skærradius R1 | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 15 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 220296 4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4034221142986 | |
Producentnummer | F2004NNH0400R0.50DA |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL HM-torusfræser 4/0,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
264,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
580,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
475,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
376,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlTiN | TiAlN | TiAlN | DLC |
Samlet længde L | 58 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | e8 | e8 | e8 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |