{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | AlTiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; Hel not, skæredybde 0,5×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Skærradius R1 | 1,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30,5 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Samlet længde L | 73 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 220296 10/1,5 | |
EAN/GTIN | 4034221139467 | |
Producentnummer | F2004NNH1000R1.50DA |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL HM-torusfræser 10/1,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
484,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
808,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
675,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30,5 mm | 32 mm | 30 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 32 grader | 38 grader | 38 grader |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |