{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | AlTiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; Hel not, skæredybde 0,5×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Skærradius R1 | 1,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 20 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,7 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 220296 6/1,5 | |
EAN/GTIN | 4034221143044 | |
Producentnummer | F2004NNH0600R1.50DA |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL HM-torusfræser 6/1,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
264,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
580,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
389,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 20 mm | 21 mm | 20 mm |
Fristilling-⌀ D1 | 5,7 mm | 5,5 mm | 5,8 mm |
Samlet længde L | 58 mm | 57 mm | 57 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skær-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Spiralvinkel | 32 grader | 38 grader | 38 grader |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 |