{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | AlTiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; Hel not, skæredybde 0,5×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 36,5 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,4 mm | |
Samlet længde L | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 220296 12/1,0 | |
EAN/GTIN | 4034221139474 | |
Producentnummer | F2004NNH1200R1.00DA |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL HM-torusfræser 12/1,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
618,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
793,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
1.162,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
951,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
998,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
876,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlTiN | ubelagt | TiAlN | DLC | TiAlN | DLC |
Skær-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Skærlængde Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Antal tænder Z | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skærradius R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |